CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDA2KT50)

CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDA2KT50) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32865358CDA2KT50-100J100
25,300
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32865367CDA2KT50-120-A93120
25,580
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32865376CDA2KT50-75-A93VL75
25,690
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32865385CDA2KT50-150-A93150
26,180
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32865394CDA2KT50-200-A93L200
28,050
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32865403CDA2KT50-100-A54100
28,820
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32865412CDA2KT50-125-A54125
29,430
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32865428CDA2KT50-400-A54S400
32,010
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32865437CDA2KT50-400-A54LS400
32,340
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32865446CDA2KT50-600J600
42,900
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32865455CDA2KT50-1000-M9BW1000
49,500
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする