カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(89)
  • 東芝ライテック(60)
  • Lumberg Automation(35)
  • ホンダ(32)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • CKD(23)
  • イトーキ(23)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • サカエ(18)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • エスコ(12)
  • コクヨ(9)
  • プラス[家具](9)
  • サクラクレパス(8)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(8)
  • TRUSCO(6)
  • ピカコーポレイション(6)
  • 三菱電機(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kt-4」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッド SMCCA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッドSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KT40) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KT40)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ピンチバルブ ソレノイドタイプ LPV Series SMCピンチバルブ ソレノイドタイプ LPV SeriesSMC
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷から22日以内出荷
チューブ交換(脱着)が容易 コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減 2パターンの取付方法(パネル取付、直接取付)
RoHS指令(10物質対応)対応
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KT40) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KT40)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) ラバークッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KT~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KT~)SMC
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具センタトラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CVS1 Series(CVS1KT40) SMCCVS1 Series(CVS1KT40)SMC
35,980税込39,578
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT40TN-~) SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT40TN-~)SMC
11,321税込12,453
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじ
バルブ付エアシリンダ CVM3k SMCバルブ付エアシリンダ CVM3kSMC
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT40TF-~) SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT40TF-~)SMC
11,321税込12,453
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT40-~) SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT40-~)SMC
11,321税込12,453
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじ
バルブ付エアシリンダ (CV3K~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3K~)SMC
25,980税込28,578
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
CVM5K - バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 SMCCVM5K - バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動SMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付エアシリンダ (CVM5K~) SMCバルブ付エアシリンダ (CVM5K~)SMC
22,980税込25,278
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT40TF-~) SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT40TF-~)SMC
11,628税込12,791
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT40-~) SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT40-~)SMC
11,628税込12,791
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじ
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT40TN-~) SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT40TN-~)SMC
11,628税込12,791
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじ
MB Series(MBKT40) SMCMB Series(MBKT40)SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
エアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KT SMCエアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KTSMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MBK-Zシリーズ MBKT40 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MBK-Zシリーズ MBKT40SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KT~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KT~)SMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDA2KT40) SMCCA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDA2KT40)SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KT40 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KT40SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CA2KT40 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CA2KT40SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
MBK-Z/MDBK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形 SMCMBK-Z/MDBK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KT SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KTSMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KT SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KTSMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160KT SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160KTSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(F) スライド形ロック式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160KT SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160KTSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60KT SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60KTSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(F) 集中配線専用 ケーブル接続タイプ背圧防止弁(K) 内蔵
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3343KT) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3343KT)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(3) 3位置クローズドセンタ仕様IP65対応可リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式ポート接続口径サブプレート:(02) 1/4
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3340KT) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3340KT)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3143KT) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3143KT)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメットポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)ポート接続口径サブプレート:(02) 1/4
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140KT) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140KT)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
パイロット・ポペットタイプ  (VP742~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP742~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
増圧弁用パッキンセット SMC増圧弁用パッキンセットSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
操作方法ハンドル操作形
バッグフィルタ  FGF用交換部品  FGF-K SMCバッグフィルタ FGF用交換部品 FGF-KSMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から9日以内出荷
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3440KT) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3440KT)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ仕様IP65対応可リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式ポート接続口径サブプレート:(03) 3/8