カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(408)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- ホンダ(10,930)
- WURTH ELEKTRONIK(6,512)
- 三菱ふそう(5,270)
- KTC(1,646)
- SAMTEC(972)
- ミツビシ(859)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](467)
- メディアカバーマーケット(440)
- ParkTool(パークツール)(383)
- BIGM(丸山製作所)(268)
- ニッサン(263)
- KALBAS(224)
- イトーキ(191)
- VISHAY(182)
- 東芝ライテック(155)
- MAZDA(マツダ)(126)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(125)
- MAD MAX(マッドマックス)(119)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
「kt」の検索結果

S Series(SY7401KT)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式(4)3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(1)メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)パイロット方式(-)内部パイロットコイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)マニュアル(F)スライド形ロック式搭載パイロット弁(K)高圧(1.0MPa)
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544KT
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)(5) DC24V仕様(-) なし圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101KT
SMC¥8,398税込¥9,2381個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744KT
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rc管接続口径(04) 1/2切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)仕様(-) なしリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342KT
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24V圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
V Series(VF5244KT)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
V Series(VF5144KT)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7301KT
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタ取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742KT
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)(5) DC24V圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5401KT
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(W7) M12コネクタケーブル付(5000mm)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向(-) 横配管形搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3101KT
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(W4) M12コネクタケーブル付(2000mm)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向(-) 横配管形搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3201KT)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342KT)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60KT
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(F) 集中配線専用 ケーブル接続タイプ背圧防止弁(K) 内蔵
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260KT)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160KT)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140KT)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5420KT
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5344KT
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(T) コンジットターミナル、 IP65対応可圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3343KT)
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(3) 3位置クローズドセンタ仕様IP65対応可リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式ポート接続口径サブプレート:(02) 1/4
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330KT)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径A、Bポート:(02) 1/4使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3340KT)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120KT)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3240KT
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3133KT
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3143KT)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメットポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)ポート接続口径サブプレート:(02) 1/4
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260KT)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
S Series(SY7201KT)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷定格電圧(V)(5)DC24切換方式(2)2位置ダブル取付(-)プラマイなべ小ねじポート数5シール方式(1)メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)パイロット方式(-)内部パイロットコイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)マニュアル(-)ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(K)高圧(1.0MPa)