カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(26)
- ニッセイ(4)
- KTC(3)
- ニッサン(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- NPA(東洋テック)(1)
- アリート(ariete)(1)
- トヨタ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「kz1-30」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA40-30KZ
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN63-30KZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN63-30KZ
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN32-30KZ
SMC¥8,998税込¥9,8981個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA32-30KZ
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN32-30KZ)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ