カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- バイク部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バイク純正部品(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kz1-22」の検索結果

強化カムチェーン
RK JAPAN¥8,598税込¥9,4581本3日以内出荷空冷Z専用、強化カムチェーン。STDテンショナー対応、ハイレスポンスエンジンで抜群の耐久性。高強度・高剛性に加えて、STDテンショナーとの相性を考慮したプレートサイズを採用。優れた耐久性はもちろん、バルブタイミングがずれにくく、確実なレスポンスを発揮。ピッチ:7.774, 内幅:4.76, ピン全長:12.5
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65リード線取出方法グロメット使用流体水弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
ジュラルミンナット 177-023
PMC¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:177-023。超ジュラルミンAll-Billet。◆。表面は耐腐食に優れるアルマイト仕上げ。◆。KZ系Φ17mmアクセルシャフト対応のM16ナット。◆※KYB36およびKYB38を装着している72-75 Z1/Z2にも使用可能。販売備考:ジュラルミンナット クランプ経 Φ22。キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]適合メーカーカワサキ