カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,432)
- メカニカル部品(100)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(54)
- オカムラ(岡村製作所)(10,946)
- ホンダ(3,192)
- MAZDA(マツダ)(1,570)
- BIGM(丸山製作所)(960)
- サンコー(三甲)(765)
- ニッサン(479)
- Festo(453)
- Igus(イグス)(450)
- アイトス(430)
- TRUSCO(417)
- 大阪魂(399)
- SAMTEC(378)
- YAMAHA(ヤマハ)(340)
- 廣杉計器(324)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(308)
- イマオコーポレーション(293)
- エスコ(287)
- Panasonic(パナソニック)(278)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
「l-8」の検索結果
特価

薄形シリンダ CQ2シリーズL8
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(-) Rc
スイベルエルボ L08-0
SMC¥5,298~税込¥5,828~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状スイベルエルボ適合チューブ外径(Φmm)8シール方式シール剤付ねじの種類RRc
CL1L8
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個15日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(B) 後退方向ロック
L - スイベルエルボ(L08)
SMC¥5,998税込¥6,5981袋(10個)9日以内出荷仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状スイベルエルボ型式L08-03適合チューブ外径(Φmm)8管接続口径3/8シール方式シール剤付ねじの種類RRcねじ部(S) シール剤付
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25L-8~)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32L-8~)
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
ミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~)
SMC(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
メインラインフィルタ用エレメントアセンブリ
SMC(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から9日以内出荷油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
マイクロミストセパレータ用エレメントアセンブリ
SMC(4件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から9日以内出荷エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。種類エレメントアセンブリ
薄形シリンダ CDQ2L80-8
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から11日以内出荷エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L08
SMC¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)8シールなし管接続口径R1/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ (AMH-~)
SMC(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から9日以内出荷AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。 エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から11日以内出荷・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
...