カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(370)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • Puig (プーチ)(290)
  • タンガロイ(126)
  • KTM(109)
  • イスカル(83)
  • 京セラ(78)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(61)
  • 住友電工ハードメタル(57)
  • ワルター(49)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • ケナメタル(41)
  • 三菱マテリアル(41)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(40)
  • GIVI(ジビ)(28)
  • サンドビック(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • CKD(19)
  • 廣杉計器(18)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l2020」の検索結果

関連キーワード
379件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
クッション両側ラバークッション使用流体空気給油不要(無給油)
低摩擦シリンダ (MQQL~) SMC低摩擦シリンダ (MQQL~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC低摩擦シリンダ (MQQT~)SMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
スライドユニット (CXWL~) SMCスライドユニット (CXWL~)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-2~)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ (MGQL20-2~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQL20-2~)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM3L SMCCM3LSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2L-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2L-ZSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM Series(CM2KL20) SMCCM Series(CM2KL20)SMC
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L20-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L20-~)SMC(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L2~)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL20) SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL20)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLL SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLLSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSX~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSX~)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2L20) SMCCM Series(CM2L20)SMC
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
RHC - ハイパワーシリンダ(RHCL20) SMCRHC - ハイパワーシリンダ(RHCL20)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
20-CQ SMC20-CQSMC
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSL~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSL~)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
CM Series(CM2WL20) SMCCM Series(CM2WL20)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YL20) SMCCM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YL20)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2L-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2L-ZSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
単動・片ロッド、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCL20 SMCハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCL20SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
10 Series(10-CM2) SMC10 Series(10-CM2)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から20日以内出荷
RQ - エアクッション付薄形シリンダ SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~)SMC
8,217税込9,039
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
デュアルロッドシリンダ (CXSJL2~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJL2~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
作動方式複動片ロッド
ハイパワーシリンダ (RHCL2~) SMCハイパワーシリンダ (RHCL2~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2L20) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2L20)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Mねじ
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L20-2 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L20-2SMC
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
20 Series(20-CX) SMC20 Series(20-CX)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSL20-2~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL20-2~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形 SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ