カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- オカムラ(岡村製作所)(80)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(46)
- 三菱ふそう(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- TRACO POWER(8)
- 住商モンブラン(6)
- 椿本チエイン(4)
- シーピー化成(4)
- 協和精工(3)
- 旭製作所(2)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 東洋技研(2)
- 東京発条製作所(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- FACOM(2)
- Seeed Studio(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「l2230」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から10日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXEZ2
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個8日以内出荷から9日以内出荷・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2230D)
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2230DR)
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2230D
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~)
SMC(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個13日以内出荷から21日以内出荷・各種流体用2ポートソレノイドバルブVX2, VXD2, VXZ2シリーズの省電力形。 ・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下ポート数2
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形
SMC¥179,800税込¥197,7801個15日以内出荷積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷高さと長さを抑えて機能を凝縮作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個20日以内出荷外部オール金属により耐環境性向上。溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能。六角レンチ取付による施工性向上。配管の自由度向上(360°回転可能)。取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)。※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06用途空気最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトアイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応