カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 測定用品(3)
  • 自転車部品(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 学童・教育用品(1)

「sm7110」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】超絶縁抵抗計 校正証明書付 HIOKI(日置電機)

    【レンタル】超絶縁抵抗計 校正証明書付

    HIOKI(日置電機)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付となります。従来比300倍の耐ノイズ性能を実現最速6.4msの高速測定ピコアンメータでも使える低容量コンタクトチェック最高2×10^19Ω表示、最小0.1fA分解能EXTI/O,RS-232C,GP-IB,USB標準装備ハイレジスタンスメータ、エレクトロメータ、ピコアンメータ、IRメータ、自由にアレンジ可能電極と組み合わせて素材系の抵抗測定可能。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
    付属品電源コード×1、取扱説明書×1、CD-R(通信コマンド取扱説明書、USBドライバ)×1、EXT I/O用オスコネクタ×1、ショートプラグ×1質量(kg)5.9電源(V)AC100~240(50/60Hz)45VA測定項目直流電流、直流電圧、温度、湿度測定方式被測定物への定電圧印加による電流測定方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×450×80測定時間ディレー時間/0~9999ms機能コンパレータ、アベレージ、セルフキャリブレーション、ジグ容量オープン補正、ケーブル長補正、表面抵抗率測定、体積抵抗率測定、電圧モニタ、コンタクトチェック測定チャンネル数1ch入力端子【電流】トライアキシャルBNCコネクタ印加電圧(V)0.1~1000.0
  • クリップ形リード HIOKI(日置電機)

    クリップ形リード

    HIOKI(日置電機)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    クリップの部分はガードがないので、被測定物の端子に接続し、手を離して測定します。
    用途SM7110、SM7120用長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン形リード HIOKI(日置電機)

    ピン形リード

    HIOKI(日置電機)
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
    テスト棒を手で持ったまま測定できるように、テスト棒も含めてガードが取れる構造になっています。
    用途SM7110、SM7120用長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平板試料用電極 HIOKI(日置電機)

    平板試料用電極

    HIOKI(日置電機)
    229,800税込252,780
    1台
    14日以内出荷から24日以内出荷
    平板試料の固有抵抗測定用電極。試料のサイズは40mm角から100 mm角、厚さ8 mmまで測定が可能。SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。感電事故防止のためインターロック機能の使用を推奨しております。インターロック機能の使用には、インターロック接続ケーブルDSM8104Fが必要です。
    直径(Φmm)主電極:19.6径(Φmm)【ガード電極】内:24.1、外:28.8長さ(cm)リード:75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×78×165
  • 表面/体積抵抗測定用電極 HIOKI(日置電機)

    表面/体積抵抗測定用電極

    HIOKI(日置電機)
    499,800税込549,780
    1台
    19日以内出荷
    シート・フィルム・板状の生産品・素材・静電気防止床材の表面抵抗、体積抵抗測定に。材料を切り取らずにそのままの形状で測定可能。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタが必要です。
    質量(kg)2.5ケーブル長(m)1外形寸法Φ100×223試験電圧1000V
  • 平板試料用電極 HIOKI(日置電機)

    平板試料用電極

    HIOKI(日置電機)
    189,800税込208,780
    1台
    14日以内出荷から24日以内出荷
    平板試料の固有抵抗測定用電極。試料のサイズは最大100 mm角, 厚さ8 mmまで測定が可能。JIS K6911に準拠。SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。感電事故防止のためインターロック機能の使用を推奨しております。インターロック機能の使用には、インターロック接続ケーブルDSM8104Fが必要です。
    長さ(cm)リード:75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×78×165
  • 遮蔽箱 HIOKI(日置電機)

    遮蔽箱

    HIOKI(日置電機)
    99,980税込109,978
    1台
    14日以内出荷から24日以内出荷
    高絶縁抵抗の試料、誘導性または容量性の試料の測定時、試料収納箱として電磁を遮蔽。コンデンサやトランス等の電子部品測定時にも外部からの雑音、漏洩電流などを防止して安定した測定が可能。SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。感電事故防止のためインターロック機能の使用を推奨しております。インターロック機能の使用には、インターロック接続ケーブルDSM8104Fが必要です。
    付属品ゴムシート仕様リード長:80cm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×100×200
  • 液体試料用電極 HIOKI(日置電機)

    液体試料用電極

    HIOKI(日置電機)
    134,800税込148,280
    1台
    21日以内出荷から24日以内出荷
    液体試料用の絶縁抵抗(体積抵抗)の測定用。JIS C 2101準拠。10^19Ω・cm(1000V時)まで測定可能。接続ケーブル赤・黒(長さ約60cm)、検査成績表が標準付属しています。SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。
    仕様電極定数:約500cm寸法(mm)Φ36×140容量(mL)25間隔(mm)両電極間:1容量(pF)主電極・対電極間:約45
  • 超絶縁計 HIOKI(日置電機)

    超絶縁計

    HIOKI(日置電機)
    619,800税込681,780
    1台
    55日以内出荷
    内部に高感度電流計と低ノイズ電圧源を持った絶縁抵抗測定器です。 トライアキシャルBNCコネクタの採用により、ノイズに強く、抵抗値の高い絶縁物などの抵抗測定ができます。 測定電圧は最大1000 Vです。
    用途セラミックデバイスの絶縁劣化試験 チップコンデンサのIR測定 MLCC(積層セラミックコンデンサ)の絶縁測定 太陽電池セル薄膜の絶縁測定 ノイズフィルタの絶縁(ハイレジスタンス)測定 水晶デバイスの絶縁測定 塗装(塗料)の表面抵抗率測定 筐体の帯電度合いの測定 ダイオードの微小漏れ電流測定 フォトカプラの1次側2次側絶縁(高抵抗)測定 プリンタトナー・ローラの絶縁測定 半導体メーカー向け絶縁シールの評価試験 テーピングマシン・選別機・自動機組込搭載付属品電源コード×1、取扱説明書×1、EXTI/O用オスコネクタ×1、ショートプラグ×1仕様電流リミッタ:0.1~250.0 V: 5/ 10/ 50 mA、 251~1000 V: 5/ 10 mA、 1001V~: 1.8mA質量(kg)5.9定格電圧(V)0.1~1000抵抗(Ω)1×10^3~2×10^19表示LCD表示 (30桁、 8行)、 バックライト、 高電圧警告表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×80×450測定時間ディレー時間: 0~9999 ms機能コンパレータ、 アベレージ、 セルフキャリブレーション、 ジグ容量オープン補正、 ケーブル長補正、 表面抵抗率測定、 体積抵抗率測定、 電圧モニタ、 コンタクトチェック、【プログラム機能】放電-充電-測定-放電の測定シーケンスを10種類プログラム可能インターフェースUSB、 RS-232C、 GP-IB電源(AC V)100~240、 50/60 Hz、 45 VA測定チャンネル数1測定電圧(V)0.1~100.0 (分解能100 mV、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.)/100.1~1000 (分解能1 V、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.】直流電流測定20p(分解能0.1fA)、確度±(2.0%ofrdg.+30dgt.)/200p(分解能1.0fA)、確度±(1.0%ofrdg.+30dgt.)/2n(分解能10fA)、確度±(0.5%ofrdg.+20dgt.)/20n(分解能100fA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/200n(分解能1pA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/2μ(分解能10pA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/20μ(分解能100pA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/200μ(分解能1nA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面抵抗測定用電極 HIOKI(日置電機)

    表面抵抗測定用電極

    HIOKI(日置電機)
    129,800税込142,780
    1台
    34日以内出荷
    静電対策品関連試料の表面抵抗測定に。電極先端を試料に押し付けるだけで、簡単に表面抵抗を測定。10^11Ωまでの抵抗測定が可能。主にSM-8200シリーズ超絶縁計と組合せてご使用ください。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタZ5010をご使用ください。
    寸法(mm)Φ60×50長さ(m)リード:1
  • 表面抵抗測定用電極 HIOKI(日置電機)

    表面抵抗測定用電極

    HIOKI(日置電機)
    99,980税込109,978
    1台
    34日以内出荷
    樹脂の成形品、ゴムの加工品等のように形状が曲面である場合や、試料が小さい場合に使用できる表面抵抗測定用電極。電極先端を試料に押し付けるだけで簡単に、10^11Ωまでの抵抗測定が可能。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタZ5010をご使用ください。
    寸法(mm)Φ40×115長さ(m)リード:1間隔(mm)電極:10
  • CSM77110 スプロケット 13T SHIMANO(シマノ)

    CSM77110 スプロケット 13T

    SHIMANO(シマノ)
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
    カセットスプロケット CS-M771用補修部品
  • CN-M7100 116L 12S MTBチェーン SHIMANO(シマノ)

    CN-M7100 116L 12S MTBチェーン

    SHIMANO(シマノ)
    3,598税込3,958
    1本
    10日以内出荷
    独自設計によるスムーズなシフティングと耐久性 延長されたインナープレートによりチェーンリングとのエンゲージメントと保持性能が向上 ダイナミックチェーンエンゲージメント+ 12スピードドライブトレインに対応 容易なチェーンコネクション(SM-CN910-12) 再使用不可 クイックアッセンブリープライヤーツールによるクイックリンクの接続と取り外し(TL-CN10) クイックリンク 接続 & 取外し用プライヤー (TL-CN10)
    質量(g)252(平均)タイプHG 12スピードシリーズDEORE XT M7100 シリーズ