カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(564)
- メカニカル部品(61)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- IKO(日本トムソン)(299)
- BIGM(丸山製作所)(233)
- ホンダ(155)
- MAZDA(マツダ)(127)
- Merck(メルクミリポア)(120)
- CKD(106)
- Festo(104)
- THK(63)
- 椿本チエイン(60)
- IDEC(和泉電気)(51)
- 富士電機(50)
- omron(オムロン)(38)
- ダイヤトレンド(36)
- タンガロイ(35)
- プロテック(31)
- SKC(環境測定)(30)
- MAD MAX(マッドマックス)(23)
- 扶桑金属工業(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「l3r」の検索結果

配管モジュール (KB~)
SMC¥4,798~税込¥5,278~特価1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ
SMC¥18,980~税込¥20,878~特価1個当日出荷から15日以内出荷乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
PF2MC7-L デジタルフロースイッチ
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷IO-Link 3色表示 3画面適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~特価1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥11,980税込¥13,178特価1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R20TF-350-A93L~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)350
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から12日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
...