カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(62)
  • ノーブランド(12)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • ELPA(1)
  • ホンダ(1)
  • アイシン精機(1)
  • ユニカー工業(1)
  • MICROCHIP(1)
  • MikroElektronika(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l460f」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AL Series(AL460) SMCAL Series(AL460)SMC
8,298税込9,128
1個
10日以内出荷
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
作動方式複動
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F80 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F80SMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F32-4 SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F32-4SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロックアップシリンダ CDL1D125 SMCロックアップシリンダ CDL1D125SMC
179,800税込197,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F200-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F200-~)SMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1L40 SMCロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1L40SMC
31,980税込35,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-460B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-460BSMC
61,980税込68,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)460
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1L40) SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1L40)SMC
31,980税込35,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-46~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-46~)SMC
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-4~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-4~)SMC
51,980税込57,178
1個
15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-4~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-4~)SMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25L SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25LSMC
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ4 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ4SMC
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-460) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2F125-460)SMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)460磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-460Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-460Z)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)460形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-460Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-460Z)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)460
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-460 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-460SMC
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)460クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-460Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-460Z)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)460
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F100-4~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F100-4~)SMC
59,980税込65,978
1個
30日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-460Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-460Z)SMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)460
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-460Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-460Z)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)460