「l4n」の検索結果
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
圧力表示(4) psi
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
クランプ取付で8つの”0”を実現。配管工事”0”。漏れ”0”。詰まり”0”。圧力損失”0”。流体との接触”0”。接流体部の材質懸念”0”。配管内部への異物混入”0”。定格流量範囲”0”L/minから対応。「取付け・後付け簡単」設置工数を削減
用途定格流量範囲0~200(L/min)を追加 [New]
対応材質【配管】金属管、硬質樹脂管
定格流量(L/min)0~200
対応【配管径】A呼称:25A、B呼称:1B
電源電圧(V)DC18~30
単位SI単位固定
適合流体液体全般(水、油、薬液など)
流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.02MB)
取扱説明書取扱説明書(2.09MB)
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(2) コネクタ横向き
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ