カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(630)
- Canon(8)
- CKD(8)
- MAZDA(マツダ)(21)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- SUS(エスユーエス)(14)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(172)
- アイリスオーヤマ(9)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- コノエ(29)
- コンサス(45)
- ノーブランド(16)
- ホンダ(10)
- 三菱ふそう(7)
- 十川ゴム(120)
- 富士コンプレッサー(9)
- 廣杉計器(12)
- 椿本チエイン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「l590」の検索結果

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-590L)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)590配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-590L
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ストローク(mm)590配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L40-590AZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷ストローク(mm)590作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-590Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷ストローク(mm)590形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-590AZ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個17日以内出荷ストローク(mm)590作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-590AZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個17日以内出荷ストローク(mm)590作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-590AZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷ストローク(mm)590作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L32-590AZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷ストローク(mm)590形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-590
SMC¥66,980税込¥73,6781個15日以内出荷ストローク(mm)590磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-590AZ
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷ストローク(mm)590作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-590Z
SMC¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷ストローク(mm)590作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63-590Z)
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷ストローク(mm)590クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-5~)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から13日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M1
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・すべり軸受ガイド形(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L50-Z
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L25
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L80-5)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L40-Z
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1L32
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2L63)
SMC¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ハイパワーシリンダ RHCL3
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
ハイパワーシリンダ (RHCL50-~)
SMC¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ハイパワーシリンダ (RHCB2~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
ハイパワーシリンダ RHCB2
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBF6
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-5~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF63-5~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)