カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(878)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- 明工社(44)
- エイム電子(1)
- アメリカン電機(19)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- BIGM(丸山製作所)(131)
- コガネイ(63)
- 大阪魂(63)
- ニッサン(62)
- KITO(キトー)(52)
- TRUSCO(36)
- タンガロイ(34)
- ダイヤトレンド(34)
- サンエス(33)
- ホンダ(33)
- SUS(エスユーエス)(29)
- CKD(25)
- エスコ(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「l6-20」の検索結果

エアスライドテーブル (MXQ6L-20~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20
デュアルロッドシリンダ (CXSL6-20~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
エアスライドテーブル(MXS6L-20~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6L-20~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
デュアルロッドシリンダ CXSL6
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ CXSJL6
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL6
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド配管形式(-) 標準形軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2L6-~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSJL6-~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2L6
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLL6)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(-) 標準形
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2L6
SMC¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20ZM
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(L) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20ZK
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(L) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20CTF
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(CT) 後退端メタルストッパ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20ATF
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6L-20AT
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)20アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタポートねじの種類(-) M3×0.5
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20ZL
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(L) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20ZE
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(L) 対称形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20CF
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20ZH
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしボディオプション(L) 対称形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...