SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20ZE
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(L) 対称形
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21452358
MXQ6L-20ZE-M9PW
CADデータダウンロード
¥
37,840
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください