カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ネグロス電工(16)
- ノーブランド(13)
- MAZDA(マツダ)(13)
- カナフジ電工(9)
- 岡崎精工(7)
- 協和[機構部品](7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 青木精密工業(4)
- 新ダイワ(4)
- イトーキ(4)
- 横浜ディスプレイミュージアム(4)
- イースタン工業(4)
- 八光電機(3)
- 三菱電機(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イハラサイエンス(3)
- ツカサ電工(3)
- ブランドをもっと見る
「la-120」の検索結果
特価

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LA
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH40LA)
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータ配置(L) 左側折返し
CD Series(CDG1LA25-120+80Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストロークA(mm)120ストロークB(mm)80
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-120Z
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)120クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA25-120Z
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)120
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-120Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)120クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-120Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)120クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
耐水性向上シリンダ CDG5LA
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA100)
SMC¥35,980税込¥39,5781個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド