カテゴリ

  • メカニカル部品(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(37)
  • カナツー(36)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • ネグロス電工(17)
  • ノーブランド(15)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • エスコ(13)
  • NSK(日本精工)(12)
  • カナフジ電工(10)
  • 富士インパルス(7)
  • ニチコン(7)
  • 岡崎精工(6)
  • サンワサプライ(6)
  • コーセル(5)
  • 河村電器産業(5)
  • マルヤス電業(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • 協和(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-30」の検索結果

関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アクチュエータ LEYG25L SMC電動アクチュエータ LEYG25LSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ軸受種類(L) ボールブッシュ形
電動アクチュエータ LEYG32L SMC電動アクチュエータ LEYG32LSMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ LEY16L SMC電動アクチュエータ LEY16LSMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LA) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LA)SMC
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16LA) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16LA)SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LA) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LA)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40LA SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40LASMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-30Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-30Z)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-300 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-300SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LA SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LASMC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LA) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LA)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25LA SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25LASMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPANSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
電動アクチュエータ LEYG16L SMC電動アクチュエータ LEYG16LSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじサイズ(mm)16軸受種類(L) ボールブッシュ形ガイドオプション(-) なし
L Series(LECPAN1) SMCL Series(LECPAN1)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
電動アクチュエータ LEY32L SMC電動アクチュエータ LEY32LSMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-30Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-30Z)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16LA SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16LASMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32LA) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32LA)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LA SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LASMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LA SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LASMC
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-30Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-30Z)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16LA SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16LASMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LA SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LASMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LA SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LASMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LECPAN1D) SMCL Series(LECPAN1D)SMC
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LA SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LASMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32LA) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32LA)SMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し
IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG30LA) SMCIDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG30LA)SMC
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ30基準露点温度(℃)(L)-40空気流量(L/min)75
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC918-LEY40LA SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC918-LEY40LASMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-300B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-300BSMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-300 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-300SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25LA) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25LA)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータ配置(L) 左側折返し
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40LA) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40LA)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC917-LEFS32LA SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC917-LEFS32LASMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC917-LEFS25LA SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC917-LEFS25LASMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP