カテゴリ

  • メカニカル部品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • 三ツ星ベルト(11)
  • ParkerTAIYO(10)
  • 椿本チエイン(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • サンワサプライ(5)
  • ニチコン(5)
  • 渡辺電機工業(5)
  • 青木精密工業(4)
  • 日東工業(4)
  • 協和(4)
  • LINKMAN(4)
  • アソー(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KITACO(3)
  • 小野測器(2)
  • KANA(片山チエン)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-35」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16LA) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16LA)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LA SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LASMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40LA SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40LASMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPANSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
L Series(LECPAN1) SMCL Series(LECPAN1)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25LA SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25LASMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16LA SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16LASMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ステップモータコントローラ JXCE1シリーズ  JXCE18 SMCステップモータコントローラ JXCE1シリーズ JXCE18SMC
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LA) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LA)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-350B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-350BSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)350リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-350B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-350BSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)350リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-350 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-350SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)350リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32LA) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32LA)SMC
91,980税込101,178
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-350 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-350SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)350リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-350 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-350SMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)350リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LA SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LASMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LA SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LASMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC918-LEFS32LA SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC918-LEFS32LASMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
ステップモータコントローラ JXCP1シリーズ  JXCP18-LEFS25LA SMCステップモータコントローラ JXCP1シリーズ JXCP18-LEFS25LASMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
プロトコルPROFINET
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25LA) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25LA)SMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータ配置(L) 左側折返し
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32LA) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32LA)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータ配置(L) 左側折返し
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40LA SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40LASMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)40モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN1 SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN1SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN1D SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN1DSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-35Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-35Z)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-35Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-35Z)SMC
7,698税込8,468
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)35クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-35Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-35Z)SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)35クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMCデジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35SMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から11日以内出荷
・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1LA80) SMCCD Series(CDG1LA80)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA25SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA25SV)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
I Series(ISE35) SMCI Series(ISE35)SMC
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
MC Series(MCN2-20X35) SMCMC Series(MCN2-20X35)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)35