カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(521)
  • 油圧機器・油圧ホース(64)
  • メカニカル部品(40)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(39)
  • NSK(日本精工)(33)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(29)
  • ParkerTAIYO(19)
  • ネグロス電工(16)
  • ホンダ(16)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • 三ツ星ベルト(10)
  • カナフジ電工(10)
  • 椿本チエイン(8)
  • 協和(8)
  • 堀内機械(8)
  • 東洋技研(7)
  • SIEMENS(7)
  • 岡崎精工(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ナカバヤシ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-40」の検索結果

関連キーワード
625件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG Series(CG1LA40) SMCCG Series(CG1LA40)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ CDLG1LA40 SMCファインロックシリンダ CDLG1LA40SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-40Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-40Z)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)40クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA40SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA40SR)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1LA40~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1LA40~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA40TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA40TFSV)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CD Series(CDG1LA40R) SMCCD Series(CDG1LA40R)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1LA40 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1LA40SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1LA40) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1LA40)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LA40-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LA40-~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フード形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具軸方向フード形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA40SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA40SRSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1LA40-2~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1LA40-2~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フード形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フード形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1LA40 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1LA40SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)650クッション(A) エアクッションロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1LA40) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1LA40)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1LA40) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1LA40)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40クッション(A) エアクッション
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-175Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-175ZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)175クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-800Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-800Z)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)800
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-350Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-350Z)SMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-75Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-75ZSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-275Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-275ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)275クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-25Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-25Z)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-800Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-800ZSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)800クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-230Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-230ZSMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)230クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-320Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-320Z)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)320クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-400Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-400ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-50Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-50ZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1LA40) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1LA40)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40タイプ(A) 無給油/エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-140Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-140Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)140クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-450Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-450ZSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)450クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-175Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-175Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-100Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-100Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-400Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-400Z)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-225Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-225Z)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)225
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-550Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-550ZSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)550
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-125Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-125Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-250Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-250Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-750Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-750ZSMC
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)750クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-250Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-250ZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-230Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-230Z)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)230
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA40TNSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA40TNSV)SMC
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT
...
pt-40特集