7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

SGHA230A-7015-B2 クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA230A SMC CADデータあり
ポート数2 ねじの種類(-) Rc シリーズ(2) SGH200 使用圧力範囲(MPa)(70) 0~7 材質(シール)(A) NBR ブラケット(B2) ブラケット右側取付 弁形式(0) 3ポート
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA25-230Z SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1LA20-235Z-M9BALS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-235Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)235 クッション(A) エアクッション リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5x0.8 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9BA オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷

CDG1LA20-234Z-A93 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-234Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)234 クッション(A) エアクッション リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5x0.8 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
12,980 税込14,278
30日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-230Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)230 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5x0.8 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
9,498 税込10,448
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-230Z) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連キーワード