カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ホンダ(15)
- NSK(日本精工)(5)
- 青木精密工業(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- LITTELFUSE(2)
- スマイルキッズ(2)
- 日本プリメックス(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- X.A.M(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- カナテクス(1)
- NAIGAI(1)
「la330」の検索結果

CD Series(CDG1LA40-330)
SMC¥32,980税込¥36,2781個30日以内出荷ストローク(mm)330取付支持形式軸方向フート形形式エアクッション作動方式複動形片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-330Z
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷ストローク(mm)330作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-330Z
SMC¥11,980税込¥13,1781個30日以内出荷ストローク(mm)330作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-330KZ)
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷ストローク(mm)330クッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA25-330Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ストローク(mm)330クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(M) 1磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-330Z)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個30日以内出荷ストローク(mm)330作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-330Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷ストローク(mm)330クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-330Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個30日以内出荷ストローク(mm)330クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-330Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)330クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-330Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷ストローク(mm)330クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA20SV
SMC¥44,980税込¥49,4781個12日以内出荷ストローク(mm)330タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1LA100)
SMC¥32,980税込¥36,2781個29日以内出荷から30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし