CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-330Z)
- ストローク(mm)
- 330
- クッション
- (A) エアクッション
- 作動方式
- 複動片ロッド
- チューブ内径(Φmm)
- 40
- 磁石内蔵有無
- (D) 磁石内蔵
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- ロッド先端ねじ
- (-) ロッド先端おねじ
- ロッド先端金具
- (-) ブラケットなし
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33673535 | CDG1LA40-330Z | 31650282 | 11-CDQ2B50-10DMZ | ![]() | CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 33673544 | CDG1LA40-330Z-XC6 | 31650675 | 11-CDQ2B50-15DZ | ![]() | CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |



















