カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(365)
- 油圧機器・油圧ホース(29)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(25)
- エレコム(189)
- サンワサプライ(157)
- BUFFALO(バッファロー)(149)
- サンワダイレクト(52)
- 変換名人(11)
- エスコ(442)
- RS PRO(2,273)
- ノーブランド(501)
- ホンダ(325)
- イマオコーポレーション(303)
- 大阪魂(285)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(258)
- サンエス(204)
- アイコ(197)
- SHIMANO(シマノ)(173)
- オザック精工(165)
- StarTech.com(153)
- HAMMOND(149)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lan 5m」の検索結果
特価

I Series(IDG75M2)
SMC¥199,800税込¥219,7801個20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。ボディサイズ75基準露点温度(℃)(-)-20空気流量(L/min)750接続口径(04) 1/2構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ結合方式(2) ニップル結合
ショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~)
SMC(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から4日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。衝突速度範囲(m/sec)0.05~5
イオナイザ(バータイプ) IZS40
SMC¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から50日以内出荷・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
クーラントバルブ VNC31
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ (VNC2~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から37日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
イオナイザ用中間ケーブルA/B
SMC¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
VQ Series(VQ110U-~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷抜群の高速で安定した応答性と長寿命:ON:3.5ms,OFF:2ms、バラツキ精度±1ms(ランプ・サージ電圧保護回路付、供給圧力0.5MPaの値) 準標準仕様:外部ノンリーク、ラッチング、マイナスコモン、ACノーマルオープン、真空 小形でしかも大流量:ボディ幅9.8mm C:0.055 dm3/(s・bar) (標準、高圧タイプ)C:0.14 dm3/(s・bar) (大流量タイプ)ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ
ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥449税込¥4941個当日出荷用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6形状ブランチエルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類M色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式(おねじ)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
耐水性向上シリンダ CDG5BA
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から32日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
ものさしくん (CE1B20-50~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50
G46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit Indicator
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)仕様特殊仕様:(-) なし
ものさしくん (CE1-R~)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
イオナイザ(バータイプ) IZS41
SMC¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から9日以内出荷・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
ものさしくん (CE1L12-50~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から16日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)50
ものさしくん (CE1B20-75~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)75
冷凍式エアドライヤ IDF-K
SMC¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6形状ブランチエルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類M色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式(おねじ)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
クーラントバルブ VNC21
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ VNC61
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ (VNC3~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ (SGCA~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ (SGC32~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から15日以内出荷・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御ボディサイズA
耐水性向上シリンダ CDG5FA
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から18日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
ものさしくん CE1B20
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
バッグフィルタ FGFS1
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□1 Series(エレメント1本入り):~400L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
クーラントバルブ VNC41
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ VNC51
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ (VNC4~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ (VNC1~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNC1
クーラントバルブ VNC71
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
高圧用クーラントバルブ VNH11
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ SGC22
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。シリーズSGC200
クーラントバルブ SGCA2
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。シリーズSGC200
クーラントバルブ (SGC221~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から50日以内出荷工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ (SGC42~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。