カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ムラテックKDS(12)
- CKD(11)
- AbuGarcia(アブガルシア)(2)
- スズキ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- KSフィルター(1)
- brembo(1)
- BOURNS(1)
- EPIC(1)
「lb-10h」の検索結果
特価

低摩擦シリンダ (MQMLB~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLB
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)作動方式(D)複動式
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷仕様ストロークオプション:製作可能ストローク形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式
工業用フィルタ ( FGE~)
SMC¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷から9日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLB10H)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
工業用フィルタ FGELB
SMC¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLB10H
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷ストローク(mm)70形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)