カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 卓上消耗品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cu-204」の検索結果

弁当容器CU-204 本体
シーピー化成¥23,980税込¥26,3781ケース(50枚×8袋)3日以内出荷各ポケットの華柄が、和惣菜の彩りを一層際立たせます。材質HIPS寸法(mm)265×216×37
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~)
SMC(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から15日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8![カッターナイフ替刃 L PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511707-180810-02.jpg)
カッターナイフ替刃 L
PLUS(プラス)[文具]¥469税込¥5161個(10枚)当日出荷工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフの替え刃。PLUS カッターナイフLサイズの替刃。替刃寸法:W100×D0.5×H18mm。10枚入り。刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。寸法(mm)W100×D0.5×H18サイズL材質(ケース)PP材質(刃)鉄
ケアバリエックス 薄手 ロングストッキング HCUシリーズ
秋山製作所¥3,998税込¥4,3981足4日以内出荷●脚部の血流促進を目的とした段階圧力設計の医療用弾性ストッキングです。●丈夫で破れにくく伝線しにくい生地を使用しています。●ロングストッキングのズレ落ち防止のために、口ゴム部分に滑り止めが付いています。●つま先からの伝線を防止するため、目立ちにくくしっかりと補強しています。●ほどよい透け感のある薄手タイプ。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00209000013圧迫圧(hPa)32(24mmHg)医薬品医療機器等法一般医療機器
サインシリンダ (RECU20-4~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2535材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン質量(kg)22.8内径(Φmm)10外径(Φmm)14取付金具(二次側)G3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1.5ホース長さ(m)20
CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ無し
SMC¥6,998税込¥7,6981個23日以内出荷・新技術により耐久性4倍以上。 メンテナンス回数の削減。・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様寿命向上シリンダ
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-2000PHシリーズ(M=2用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081袋(50個)当日出荷から10日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
Z-204 四季本体
シーピー化成¥37,980税込¥41,7781ケース(50枚×8袋)3日以内出荷仕出し弁当にぴったりの容器です。材質HIPS寸法(mm)265×216×33電子レンジ×適合フタCU-204室数5
スノコ SUS304 CU-210用
SIBATA(柴田科学)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷卓上恒温水槽CU-210型用のスノコです。 材質はSUS304、約Φ20mmの穴が開いています。用途卓上恒温水槽CU-210型用材質SUS304高さH(mm)70奥行D(mm)230幅W(mm)250
ベイトクーラー204
明邦化学¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷断熱材入で夏場の内部の温度上昇、冬場の温度下降を抑えエサを長持ちさせるクーラータイプ。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性コーポリマー寸法(mm)182×118×92色グレー備考ベルト通し穴付/ベルト付/保冷剤付
プラグインユニット (VV5Q51-02~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ5000








![カッターナイフ替刃 L PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511707-180810-02.jpg)