カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(24)
- シグマ光機(13)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](3)
- 日平機器(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- APEM(1)
- 東洋防災(1)
「lb-407」の検索結果
特価

低摩擦シリンダ (MQQL~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
ガイド付シリンダ (MGGLB40-7~)
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個9日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付きシリンダ MGGシリーズ
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個8日以内出荷から9日以内出荷基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.15(水平・無負荷の場合)オートスイッチ種類有り
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLB40-7~)
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-700~)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個17日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。ストローク(mm)700作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCL
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLB40
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-775-R~)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。ストローク(mm)775作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付シリンダ MGGLB4
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個19日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB4
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-75~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-720-R-K79L~)
SMC¥86,980税込¥95,6781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。ストローク(mm)720作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCHL
SMC¥74,980税込¥82,4781個25日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッド
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDLB40
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ