カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • CKD(99)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
  • オカムラ(岡村製作所)(27)
  • ParkerTAIYO(25)
  • Avail(アベイル)(24)
  • 住友重機械工業(20)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • KITO(キトー)(14)
  • 青木精密工業(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • ニシキ工業(4)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(3)
  • 三菱電機(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
  • SUNLINE(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-75」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LBSMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-750B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-750BSMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)750リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(C) JXCコントローラ付属精度(-) 基本形サイズ(mm)25プロトコル(P) PROFINETモータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(A) 10コントローラ/ドライバ取付方法(8) DINレール取付形モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 SMCISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X75 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X75SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X75 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X75SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X75 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X75SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)20
MC Series(MCN2-40X75) SMCMC Series(MCN2-40X75)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)40
MC Series(MCN2-25X75) SMCMC Series(MCN2-25X75)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)25
MC Series(MCN2-32X75) SMCMC Series(MCN2-32X75)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X75 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X75SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75
MC Series(MCN2-20X75) SMCMC Series(MCN2-20X75)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)20
ZM075 SMCZM075SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)0.7