カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ParkerTAIYO(21)
- CKD(17)
- オルファ(7)
- シグマ光機(7)
- WARING(ワーリング)(6)
- 日恵製作所(4)
- 日本製線(3)
- ムラテックKDS(2)
- 富士通(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ジョインテックス(2)
- Wera(1)
- エスコ(1)
- コクヨ(1)
- TOHO(トーホー)(1)
- ノーブランド(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- エネックス(1)
- ブランドをもっと見る
「lb10b」の検索結果
特価

工業用フィルタ FGELB
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個7日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB00□0シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24排気方式(0) 真空ポンプシステム用(サイレンサなし)ノズル径(Φmm)(00) なし
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FLB100B
SMC¥88,980税込¥97,8781個30日以内出荷ストローク(mm)250クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)100ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB100B-~)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ELB100B)
SMC¥94,980税込¥104,4781個30日以内出荷ストローク(mm)500クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)100ナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FLB100B)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100