カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(501)
- メカニカル部品(53)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(2,177)
- CKD(158)
- IDEC(和泉電気)(88)
- Panasonic(パナソニック)(73)
- MAZDA(マツダ)(67)
- エスコ(55)
- KITO(キトー)(54)
- ホンダ(45)
- 千代田通商(39)
- AbuGarcia(アブガルシア)(38)
- MajorCraft(35)
- 工進(34)
- 三ツ星ベルト(32)
- シグマ光機(31)
- 日野自動車(28)
- オーム電機(27)
- 未来工業(27)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「lb2」の検索結果

低摩擦シリンダ (MQMLB~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
低摩擦シリンダ (MQQL~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLB
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から41日以内出荷ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLB
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッド
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥55,980~税込¥61,578~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥74,980~税込¥82,478~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
ガイド付シリンダ (MGGLB20-2~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGLB25-2~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGLB20-10~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGLB25-75~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGLB20-7~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGLB25-3~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
電動アクチュエータ LEYG25L
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から11日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ軸受種類(L) ボールブッシュ形
電動アクチュエータ LEYG32L
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ
ガイド付シリンダ (MGGLB20-12~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGLB20-2~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ CLK2GB
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。作動方式複動
ガイド付シリンダ (MGGLB25-2~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGLB20-3~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
ガイド付シリンダ (MGGLB20-15~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGLB20-4~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGLB25-10~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQLB20)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Mねじ
ガイド付シリンダ (MGGLB25-15~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB25-450
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷から20日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)450
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDLB25)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ストローク(mm)35チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQLB25)
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rc
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLB20)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rcファンクション(-) 標準形
...