カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • C’ultiva(カルティバ)(45)
  • SUNLINE(14)
  • CKD(12)
  • GOSEN(ゴーセン)(12)
  • ParkerTAIYO(9)
  • ホンダ(8)
  • ダイワ(8)
  • ニチコン(8)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • TOSTEM(LIXIL)(7)
  • シーガー(7)
  • SICK(6)
  • オーム電機(5)
  • タンガロイ(5)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](5)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(5)
  • 青木精密工業(4)
  • オザック精工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb35」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25LB SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25LBSMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32LB) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32LB)SMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LB SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LBSMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40LB SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40LBSMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40LB) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40LB)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPANSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LB) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LB)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LBSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LB) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LB)SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LBSMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-350B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-350BSMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)350リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しコントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
J Series(JXC918) SMCJ Series(JXC918)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN1 SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN1SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32LB) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32LB)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータ配置(L) 左側折返し
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40LB) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40LB)SMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMCデジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35SMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から11日以内出荷
・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
I Series(ISE35) SMCI Series(ISE35)SMC
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMCデジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35SMC
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
MC Series(MCN2-25X35) SMCMC Series(MCN2-25X35)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)35チューブ内径(Φmm)25
MC Series(MCN2-20X35) SMCMC Series(MCN2-20X35)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)35
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X35 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X35SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)35チューブ内径(Φmm)20
大型真空ユニット (ZR1-VC35~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VC35~)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C3)供給弁/破壊弁:共通N.O(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
大型真空ユニット (ZR1-VDC35~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VDC35~)SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.O(SYJ3133);破壊弁:N.O(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空ユニット(ZX1-VBK35~) SMC真空ユニット(ZX1-VBK35~)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット(ZX1-VAK35~) SMC真空ユニット(ZX1-VAK35~)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット(ZX1102-K~) SMC真空ユニット(ZX1102-K~)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
MG Series(MGGLB32-350) SMCMG Series(MGGLB32-350)SMC
65,980税込72,578
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-35 SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-35SMC
55,980税込61,578
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-350 SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-350SMC
62,980税込69,278
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-35~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-35~)SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MG Series(MGGLB32-335) SMCMG Series(MGGLB32-335)SMC
65,980税込72,578
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)335
MGG - ガイド付シリンダ(MGGLB32-235) SMCMGG - ガイド付シリンダ(MGGLB32-235)SMC
61,980税込68,178
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)235
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-335 SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-335SMC
66,980税込73,678
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)335
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-135 SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-135SMC
65,980税込72,578
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)135リード線長さ(mm)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGLB32-165+35) SMCMGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGLB32-165+35)SMC
66,980税込73,678
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)165ストロークB(mm)35