カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • オカムラ(岡村製作所)(221)
  • CKD(11)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • 三ツ星ベルト(9)
  • X-BRAID(7)
  • GOSEN(ゴーセン)(6)
  • 青木精密工業(4)
  • ニチコン(4)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](4)
  • シーガー(4)
  • TOHO(トーホー)(3)
  • TRUSCO(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • SUNLINE(3)
  • C’ultiva(カルティバ)(3)
  • カナフジ電工(3)
  • オリエンタルモーター(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb45」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
82,980税込91,278
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LB SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LBSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40LB SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40LBSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LB) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LB)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LBSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LBSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-450 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-450SMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)450リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC917-LEFS25LB SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC917-LEFS25LBSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
25A Series(25A-LEFS) SMC25A Series(25A-LEFS)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECP1N5 SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECP1N5SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
パラレル入力NPN
その他(CKZT~) SMCその他(CKZT~)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パワークランプシリンダ SMCパワークランプシリンダSMC
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
大型真空ユニット (ZR1-VC45~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VC45~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C4)供給弁/破壊弁:共通ダブルSOL(SYJ3233-X127)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
大型真空ユニット (ZR1-VDC45~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VDC45~)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X127);破壊弁:ダブルSOL(SYJ3233-X127)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードルロックナットなし
CKZT80 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム SMCCKZT80 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアームSMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
用途パワークランプシリンダ CKZ5T Series用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.42MB)適合シリンダチューブ内径(Φmm)【クランプシリンダ】80取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
CKZT40 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム SMCCKZT40 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアームSMC
8,198税込9,018
1個
13日以内出荷
用途パワークランプシリンダ CKZ5T Series用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.42MB)適合シリンダチューブ内径(Φmm)【クランプシリンダ】40取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB40-45 SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB40-45SMC
75,980税込83,578
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)45リード線長さ(mm)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB40-450 SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB40-450SMC
87,980税込96,778
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)450
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-450~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-450~)SMC
62,980税込69,278
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)450
関連キーワード
fb4515特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fb4515