カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • オルファ(20)
  • CKD(3)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • サンピース(1)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb50k」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X50 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X50SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X50 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X50SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X50 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X50SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X50 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X50SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X400 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X400SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)400作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)5~60