カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • SHIMANO(シマノ)(47)
  • New-Era(ニューエラー)(14)
  • 岩崎製作所(14)
  • CKD(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](5)
  • 青木精密工業(4)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(4)
  • Avail(アベイル)(4)
  • イノック(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
  • GIKEN(川口技研)(2)
  • ハト(2)
  • 山本製作所(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb65」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLB SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLBSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ SMCMQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
仕様ストロークオプション:製作可能ストローク形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LB) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LB)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LBSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LBSMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-650 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-650SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)650リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
I Series(ISE35) SMCI Series(ISE35)SMC
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMCデジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35SMC
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
MC Series(MCN2-40X65) SMCMC Series(MCN2-40X65)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)65チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X65 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X65SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)65作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB63-650 SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB63-650SMC
189,800税込208,780
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)650