カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- SHIMANO(シマノ)(74)
- CKD(66)
- MAZDA(マツダ)(31)
- 住友重機械工業(20)
- えいむ(17)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(14)
- ParkerTAIYO(12)
- シグマ光機(12)
- C’ultiva(カルティバ)(12)
- オーエッチ工業(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 岩田製作所(8)
- オーム電機(8)
- カナフジ電工(8)
- X-BRAID(6)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- RS PRO(5)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lb80」の検索結果
特価

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥72,980~税込¥80,278~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥76,980~税込¥84,678~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥91,980~税込¥101,178~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGLB80)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-800
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)800リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40LB)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LB
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB80TF
SMC¥179,800税込¥197,7801個20日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)75軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TF) G
MGG - ガイド付シリンダ(MGGLB80TF)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個20日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ガイド付シリンダ (MGGLB80-7~)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGLB80-5~)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGLB80-2~)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGLB80-4~)
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGLB80-800~)
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)800
ガイド付シリンダ (MGGLB80-3~)
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGLB80-6~)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGLB80-1~)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ MGGLB8
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGLB80-9~)
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB80TN
SMC¥229,800税込¥252,7801個20日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)800軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TN) NPTロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLB80B)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CH2EL~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FLB80B
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) CH2EL
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なし
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2ELB80B
SMC¥76,980税込¥84,6781個30日以内出荷ストローク(mm)700チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPaロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWLB80C)
SMC¥83,980税込¥92,3781個30日以内出荷ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(F) ポート右 クッションバルブ上
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) CH2FL
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FL~)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)シリーズ(F) ステンレス:7MPa
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ELB80B)
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)80クッション(N) クッションなしシリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端ナットなしオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLB80C)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径