カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(339)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(14)
  • メディアカバーマーケット(1,023)
  • ホンダ(379)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(223)
  • オーハウス(207)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(139)
  • アズワン(133)
  • サンワサプライ(132)
  • RS PRO(125)
  • ブロードウォッチ(106)
  • シュナイダーエレクトリック(104)
  • WURTH ELEKTRONIK(102)
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • ダイヤトレンド(72)
  • 理研計器(69)
  • 新コスモス電機(68)
  • bitstrong(67)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(60)
  • 東亜DKK(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lcd」の検索結果

341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LCD表示形デジタル圧力スイッチ ISE3シリーズ SMCLCD表示形デジタル圧力スイッチ ISE3シリーズSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
LCD表示形デジタル圧力スイッチ(真空用) (ZSE3-~) SMCLCD表示形デジタル圧力スイッチ(真空用) (ZSE3-~)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
・故障予知機能内蔵。 ・真空ユニットZXシリーズにモジュール可能。 ・サクションフィルタ付。
LCD表示形デジタル圧力スイッチ(正圧用)(ISE3-~) SMCLCD表示形デジタル圧力スイッチ(正圧用)(ISE3-~)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
・故障予知機能内蔵。 ・真空ユニットZXシリーズにモジュール可能。 ・サクションフィルタ付。
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス消費電流(mA)25以下設定圧力範囲(MPa)0~0.98繰返し精度±1%F.S.以下
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-200L SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-200LSMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
VVQ4000-3 SMCVVQ4000-3SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
サーモチラー用DIフィルタカートリッジ SMCサーモチラー用DIフィルタカートリッジSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷凍式サーモチラー HRS01 SMC冷凍式サーモチラー HRS01SMC
369,800税込406,780
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
サーモチラー用バイパス配管セット SMCサーモチラー用バイパス配管セットSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
品番HRS-BP001
冷凍式サーモチラー HRS05 SMC冷凍式サーモチラー HRS05SMC
639,800税込703,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz)電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷凍式サーモチラー HRS02 SMC冷凍式サーモチラー HRS02SMC
469,800税込516,780
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz)電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
サーモチラー用電源ケーブル SMCサーモチラー用電源ケーブルSMC
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
サーモチラー用ドレンパンセット SMCサーモチラー用ドレンパンセットSMC
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
仕様漏水センサ付
サーモチラー用耐震ブラケット SMCサーモチラー用耐震ブラケットSMC
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
サーモチラー用配管変換継手(ドレン口用) SMCサーモチラー用配管変換継手(ドレン口用)SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
CD Series(CDQSLC25) SMCCD Series(CDQSLC25)SMC
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC25 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC25SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2LC32 SMC薄形シリンダ CDQ2LC32SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2LC20 SMC薄形シリンダ CDQ2LC20SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSLC16) SMCCD Series(CDQSLC16)SMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSLC12) SMCCD Series(CDQSLC12)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2LC40) SMCCD Series(CDQ2LC40)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2LC20) SMCCD Series(CDQ2LC20)SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSLC20) SMCCD Series(CDQSLC20)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2LC80) SMCCD Series(CDQ2LC80)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2LC63) SMCCD Series(CDQ2LC63)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2LC32) SMCCD Series(CDQ2LC32)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2LC50) SMCCD Series(CDQ2LC50)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2LC16) SMCCD Series(CDQ2LC16)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2LC25) SMCCD Series(CDQ2LC25)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2LC12) SMCCD Series(CDQ2LC12)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2LC100) SMCCD Series(CDQ2LC100)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC80 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC80SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC20 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC20SMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC12 SMC薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC12SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク標準ストローク作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)10ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC63 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC63SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC12 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC12SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC16 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC16SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC100 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC100SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵