66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8955種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5843種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7836種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6374種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6212種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7660種類の商品があります)


4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気 定格電圧(V)DC24
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M 使用流体空気
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5422種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7472種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 切換方式2位置シングルソレノイド
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5243種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングルソレノイド
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

SY312 SMC CADデータあり
1個
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズ ポート数3 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M 使用流体空気
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)


4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 管接続口径M3×0.5 定格電圧(V)DC24 ねじの種類M 使用流体空気
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気 管接続口径M5×0.8
1個
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5903種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3 使用流体空気
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (736種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)


パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5801種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズ ポート数3 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M 使用流体空気
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

SY532 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

S Series(SYJ512) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルオープン ポート数3 使用流体空気
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

SY722 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

SY322 SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)