カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(412)
- 三菱電機(356)
- Panasonic(パナソニック)(220)
- 三菱ふそう(80)
- 視覚デザイン研究所(43)
- CML(38)
- R&G RACING PRODUCTS(37)
- 岩崎電気(30)
- RS PRO(24)
- SAMTEC(23)
- Veriella(23)
- 東芝ライテック(18)
- CCS(シーシーエス)(18)
- アイリスオーヤマ(10)
- コイズミ照明(10)
- ケツト科学研究所(7)
- SPARKFUN(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ldl」の検索結果
特価

エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。IO-Link対応圧力スイッチを追加 。 一本の通信線でエジェクタ制御 。 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。省エネエジェクタ。 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。省エネ効果(金額換算):93%削減。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールドRoHS指令(10物質対応)対応
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDLD40)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDLD20)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDLD20
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ストローク標準ストロークチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDLD63
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDLD50
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DLD
SMC¥8,898税込¥9,7881個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(L) AC230ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(D) SUS口径1/4
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDLD63
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDLD20
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷ストローク標準ストロークチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDLD32
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDLD32TN
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDLD80)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDLD50)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDLD32)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDLD20)
SMC¥11,980税込¥13,1781個30日以内出荷ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDLD40)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDLD63)
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDLD32TN)
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-63DL
SMC¥159,800税込¥175,7801個90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプK(DN)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-操作ポート方向フランジ面裏表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-80DLH0
SMC¥219,800税込¥241,7801個90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプK(DN)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面裏表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~150℃、ヒータなし
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLDV-80DL
SMC¥239,800税込¥263,7801個90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプK(DN)ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付オートスイッチ個数数量:2ケ付;検出位置:弁開閉オートスイッチ種類無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)CE-対応品-表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地電磁弁方向フランジ面裏
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLDV-63DL
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプK(DN)CE-対応品-表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地電磁弁方向フランジ面裏