カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • グーリング(26)
  • タンガロイ(13)
  • 三菱マテリアル(11)
  • INAX(LIXIL)(11)
  • FKD(フクダ精工)(9)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • 京セラ(5)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(4)
  • イスカル(2)
  • サンドビック(2)
  • CKD(2)
  • 昭和技研工業(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 扶桑精機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf-80」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2LF80) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2LF80)SMC
71,980税込79,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)150作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロッククッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(F) 鉄チューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
モジュラタイプ ルブリケータ (ALF~) SMCモジュラタイプ ルブリケータ (ALF~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2LF80) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2LF80)SMC
59,980税込65,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-ZSMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2LF80TN) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2LF80TN)SMC
59,980税込65,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
X Series(XLF) SMCX Series(XLF)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2LF80 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2LF80SMC
21,980税込24,178
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2LF80) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2LF80)SMC
20,980税込23,078
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2LF80TN) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2LF80TN)SMC
42,980税込47,278
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/Oリングシール (XLF~) SMCアルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/Oリングシール (XLF~)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2LF80TF SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2LF80TFSMC
83,980税込92,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)2500
CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
MGG - ガイド付シリンダ SMCMGG - ガイド付シリンダSMC
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
ALF - オートフィードルブ SMCALF - オートフィードルブSMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
オートフィードルブ ALFシリーズ SMCオートフィードルブ ALFシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
・自由補給油機能付により、メンテナンス工数を削減。 自動的に油が補給されますから、「油切れ」のトラブルを防止。 油補給作業が不要となり、メンテナンス工数を削減。
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPLF80TN) SMCMGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPLF80TN)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ねじの種類(TN) NPT軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付 SMCMGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付SMC
67,980税込74,778
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF80 SMCガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF80SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF80TN SMCガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF80TNSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCCNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
63,980税込70,378
1個
13日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CL1LF SMCCL1LFSMC
88,980税込97,878
1個
15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ SMCMGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプSMC
219,800税込241,780
1個
14日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
MGG - ガイド付シリンダ(MGGLF80TF) SMCMGG - ガイド付シリンダ(MGGLF80TF)SMC
199,800税込219,780
1個
19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)600軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ガイド付シリンダ (MGGLF80-~) SMCガイド付シリンダ (MGGLF80-~)SMC
179,800税込197,780
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF80TN SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF80TNSMC
229,800税込252,780
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)800軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TN) NPT
MG Series(MGGLF80TN) SMCMG Series(MGGLF80TN)SMC
189,800税込208,780
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
MG Series(MGGLF80) SMCMG Series(MGGLF80)SMC
189,800税込208,780
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ MGGLF8 SMCガイド付シリンダ MGGLF8SMC
189,800税込208,780
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF80TF SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF80TFSMC
219,800税込241,780
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)600軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TF) Gロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF80 SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF80SMC
189,800税込208,780
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2L~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2L~)SMC
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
作動方式複動片ロッド
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1LF160) SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1LF160)SMC
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2LF40 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2LF40SMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-80 SMCアルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-80SMC
139,800税込153,780
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-80DLH0 SMCアルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-80DLH0SMC
139,800税込153,780
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/Oリングシール SMCXLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/OリングシールSMC
129,800税込142,780
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-80G SMCアルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-80GSMC
139,800税込153,780
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-80DG SMCアルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-80DGSMC
149,800税込164,780
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能