SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2LF40
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24026836
CNA2LF40-75-D
CADデータダウンロード
75
¥
37,840
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24026845
CNA2LF40-80-D
CADデータダウンロード
80
¥
38,170
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください