カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
絞り込み
ブランド
- SMC
- グーリング(26)
- タンガロイ(13)
- 三菱マテリアル(12)
- INAX(LIXIL)(11)
- FKD(フクダ精工)(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 京セラ(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- イスカル(2)
- サンドビック(2)
- CKD(2)
- 昭和技研工業(2)
- ParkerTAIYO(2)
- 椿本チエイン(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ブランドをもっと見る
「lf-80」の検索結果
特価

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2LF80)
SMC¥71,980税込¥79,1781個15日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(F) 鉄チューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2LF80)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2LF80TN)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2LF80
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個29日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2LF80)
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個29日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2LF80TN)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個29日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/Oリングシール (XLF~)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から90日以内出荷・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2LF80TF
SMC¥83,980税込¥92,3781個30日以内出荷ストローク(mm)2500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
オートフィードルブ ALFシリーズ
SMC¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷・自由補給油機能付により、メンテナンス工数を削減。 自動的に油が補給されますから、「油切れ」のトラブルを防止。 油補給作業が不要となり、メンテナンス工数を削減。
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPLF80TN)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)80軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF80
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)80軸受種類(L) ボールブッシュ
MGG - ガイド付シリンダ(MGGLF80TF)
SMC¥199,800税込¥219,7801個19日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ガイド付シリンダ (MGGLF80-~)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF80TN
SMC¥229,800税込¥252,7801個20日以内出荷ストローク(mm)800作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TN) NPT
ガイド付シリンダ MGGLF8
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF80TF
SMC¥219,800税込¥241,7801個20日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TF) Gロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF80
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個20日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2L~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。作動方式複動片ロッド
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1LF160)
SMC¥49,980税込¥54,9781個14日以内出荷タイプ(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(F) 鉄
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2LF40
SMC¥35,980税込¥39,5781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-80
SMC¥139,800税込¥153,7801個90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-80DLH0
SMC¥139,800税込¥153,7801個90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-80G
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/Oリングシール
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-80DG
SMC¥149,800税込¥164,7801個90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能