カテゴリ
- メカニカル部品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(17)
- Legris(レグリ)(8)
- INAX(LIXIL)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- アイリスオーヤマ(3)
- 三菱電機(3)
- コーセル(2)
- TRUSCO(2)
- 日東工業(2)
- AMPHENOL(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- 修理(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lf-a3」の検索結果

ZQ - 薄形真空エジェクタ/エジェクタユニット
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
メスエルボ KQ2LF インチサイズ
SMC¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途おねじ部からの直角方向の配管に使用。形状メスエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
電動シリンダ(オートスイッチ付) LDZCL
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
メスエルボ KQ2LF-X35
SMC(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681袋(10個)8日以内出荷から9日以内出荷用途おねじ部からの直角方向の配管に。形状メスエルボ色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)
LZC/LDZC - 電動シリンダ(LDZCL3M)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしねじリード(mm)(M) 6
電動シリンダ(オートスイッチ付) LDZCB
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)