カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(207)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- コガネイ(821)
- JST(日本圧着端子製造)(129)
- 三木プーリ(121)
- MAZDA(マツダ)(116)
- IKO(日本トムソン)(114)
- ホームテイスト(93)
- Qlight(92)
- AMPHENOL(67)
- INAX(LIXIL)(66)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65)
- タンガロイ(42)
- イトーキ(29)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- YAMAHA(ヤマハ)(26)
- エスコ(24)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(23)
- CKD(19)
- Nikon(ニコン)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「lf2」の検索結果

メスエルボ KQ2LF インチサイズ
SMC¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途おねじ部からの直角方向の配管に使用。形状メスエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPT色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
メスエルボ KQ2LF-X35
SMC(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)8日以内出荷から9日以内出荷用途おねじ部からの直角方向の配管に。使用流体空気、水周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲-100kPa~1MPa形状メスエルボ色(ボディ)黒
低摩擦シリンダ (MQQL~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から15日以内出荷乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-25
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLF
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
低摩擦シリンダ (MQMLF~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/Oリングシール (XLF~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から90日以内出荷・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLF20)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rcファンクション(-) 標準形
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF01
SMC¥4,198税込¥4,6181袋(10個)9日以内出荷形状メスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類NPT接続ねじ1/4材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQLF25)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rc
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLF25)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rcファンクション(-) 標準形
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLF
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLF20H)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rcファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLF25H)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rcファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLF20H
SMC¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rcファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷仕様ストロークオプション:製作可能ストローク形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式
KQ2LF Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 メスエルボ
SMC¥4,698税込¥5,1681袋(5個)10日以内出荷接続ねじRc1/2材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)無電解ニッケルめっき外径(mm)適用チューブ:Φ12RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF20
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLF25TN)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)70作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TN) NPTファンクション(-) 標準形
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPLF20)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ