カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
- メカニカル部品(15)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- コガネイ(340)
- IKO(日本トムソン)(113)
- Qlight(92)
- JST(日本圧着端子製造)(77)
- INAX(LIXIL)(62)
- YAMAHA(ヤマハ)(53)
- エスコ(31)
- AMPHENOL(30)
- ホンダ(28)
- MAZDA(マツダ)(25)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(20)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- SIEMENS(20)
- FKD(フクダ精工)(15)
- イマオコーポレーション(13)
- オーツカ光学(13)
- CKD(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lf3」の検索結果

ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF03
SMC¥5,498~税込¥6,048~1袋(10個)9日以内出荷形状メスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32ねじの種類NPT
低摩擦シリンダ (MQQL~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLF
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF32
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付きシリンダ MGGシリーズ
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個8日以内出荷から9日以内出荷基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。オートスイッチ種類有り使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.15(水平・無負荷の場合)
MLGC - ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ(MLGCLF32TN)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体
SMC¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷その他チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用呼び径(mm)【ノズル】0.7スイッチ【真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)】サクションフィルタのみ単位単位切換機能付リード線コネクタ付リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLF32TN
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様【後プレートの有無】(R) 後プレート付ストローク(mm)100リード線(m)(-)0.5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA63)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ CLK2P
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷・強力磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLF~)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLF~)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLF32
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCL
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB503BL)
SMC¥24,980税込¥27,4781個20日以内出荷型式VNB5切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ32材質(シール)(B) FKMシール
MGG - ガイド付シリンダ(MGGLF32TF)
SMC¥61,980税込¥68,1781個20日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB503AL)
SMC¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(32A) 1 1/4型式VNB5切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ32材質(シール)(A) NBRシール
ガイド付シリンダ (MGGLF32-7~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF32TN
SMC¥63,980税込¥70,3781個20日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TN) NPTロックの位置(R) ロッド側ロック付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
ガイド付シリンダ (MGGLF32-5~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGLF32-2~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF32-5~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ MGGLF3
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド