カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- コガネイ(180)
- IKO(日本トムソン)(121)
- Qlight(96)
- JST(日本圧着端子製造)(91)
- ホンダ(56)
- MAZDA(マツダ)(51)
- YAMAHA(ヤマハ)(50)
- AMPHENOL(46)
- BOURNS(40)
- INAX(LIXIL)(33)
- オカムラ(岡村製作所)(32)
- Nikon(ニコン)(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
- Legris(レグリ)(19)
- FKD(フクダ精工)(17)
- エスコ(16)
- イマオコーポレーション(15)
- タンガロイ(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lf4」の検索結果

ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF04
SMC¥5,598税込¥6,1581袋(10個)9日以内出荷形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類M接続ねじM6×1.0
低摩擦シリンダ (MQQL~)
SMC¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-40
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L40-Z
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/Oリングシール (XLF~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から90日以内出荷・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQLF40)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLF
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)作動方式(D)複動式
オートフィードルブ ALFシリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個10日以内出荷・自由補給油機能付により、メンテナンス工数を削減。 自動的に油が補給されますから、「油切れ」のトラブルを防止。 油補給作業が不要となり、メンテナンス工数を削減。
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF40-3~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個6日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQLF40TN)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷ストローク(mm)30形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TN) NPT
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-40A
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個11日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF40
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付きシリンダ MGGシリーズ
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個8日以内出荷から9日以内出荷基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.15(水平・無負荷の場合)オートスイッチ種類有り
ロック付クランプシリンダ CLK2GA6
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
MLGC - ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ(MLGCLF40)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-40G
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個11日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
MLGC - ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ(MLGCLF40TN)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PC63)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷タイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc
ロック付クランプシリンダ CLK2P
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷・強力磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLF40TN
SMC¥72,980税込¥80,2781個9日以内出荷仕様【後プレートの有無】(R) 後プレート付ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(Z)5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付