カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
- メカニカル部品(57)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- AFAM(アファム)(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- MIYOSHI(小西製作所)(6)
- OSG(オーエスジー)(7)
- TRUSCO(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51)
- イマオコーポレーション(6)
- エレキット(10)
- サンドビック(6)
- サン電子(6)
- ニッサン(45)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- ホンダ(14)
- マキシンコー(12)
- ヤマダコーポレーション(24)
- 三菱(8)
- 小倉屋(40)
- 椿本チエイン(104)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lk-5」の検索結果
特価

ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1L□-Z)
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式:フランジ形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・スライドテーブルタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ボールねじサイズ(mm)10モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16L
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)16
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8LK
SMC¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ガイド付シリンダ (MGGLB25-75~)
SMC¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY1
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ボールねじサイズ(mm)10モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8L
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ寸法(mm)8サイズ(mm)8対称形(L)対称形
ガイド付シリンダ (MGGLB20-3~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ (MGGMB32-2~)
SMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付シリンダ (MGGLB25-10~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付シリンダ (MGGMB32-1~)
SMC¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH16LK
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個10日以内出荷から13日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1LK50
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷寸法(mm)50クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(K) 両丸軸ポートねじの種類(-) Rc 1/8揺動角度(°)(180) 180
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1LK50)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷揺動角度(90) 90°標準軸(K) 両丸軸サイズ(mm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面
LESH - 電動スライドテーブル(LESH16LK)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25LK
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
プログラムレスコントローラ LECP1
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷・プログラム不要 パソコン・ティーチングボックスを使わずに電動アクチュエータの動作設定。 ・速度・加速度16段階調整 ・ロック付の電動アクチュエータにも対応 ・3段階の押当て推力設定
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LK50)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷クッション(C) エアクッション付揺動角度(180) 180°軸(K) 両丸軸リード線(m)(-) 0.5サイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25LK)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA32
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷から13日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F40-1~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷から30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40