カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- TSUNODA(ツノダ)(14)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「locx」の検索結果
特価

省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形電磁弁搭載方 タンク連結形
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個46日以内出荷・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減。 設置工数削減:取り回しの難しい会館管理が不要。 装置設計の簡素化:一次側配管容量の選定が不要。 安定した吐出圧力:一次側配管の影響を受け難く、安定したブローが可能用途1次側タンク内のエアを瞬時に吐出し、ピーク圧力は配管条件によらず3倍以上使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧DC24V作動方式電磁弁搭載形使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応ポート【INポート】Rc3/8、【OUTポート】Rc1/4オーダーメイド仕様タンク連結形