曜日別特売

省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形電磁弁搭載方 タンク連結形

省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形電磁弁搭載方 タンク連結形 - SMC省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形電磁弁搭載方 タンク連結形 - SMC省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形電磁弁搭載方 タンク連結形 - SMC省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形電磁弁搭載方 タンク連結形 - SMC省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形電磁弁搭載方 タンク連結形 - SMC省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形電磁弁搭載方 タンク連結形 - SMC

・高いピーク圧力で衝撃力増大。
・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減
ピーク圧力:3倍以上
CO2空気消費量:93%削減
作業時間:97%削減
設置工数削減:取り回しの難しい会館管理が不要
装置設計の簡素化:一次側配管容量の選定が不要
安定した吐出圧力:一次側配管の影響を受け難く、安定したブローが可能

用途
1次側タンク内のエアを瞬時に吐出し、ピーク圧力は配管条件によらず3倍以上
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
定格電圧
DC24V
作動方式
電磁弁搭載形
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
【INポート】Rc3/8、【OUTポート】Rc1/4
オーダーメイド仕様
タンク連結形
内容量
1個
関連資料:(3.94MB)
全28種類を絞り込む
リード線取出方法
リード線取出方向
28種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
取付方向
リード線取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78085598IBV10T1-5L-C-X101L形プラグコネクタ、リード線付(長さ300mm)【タンク】縦形270°
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
78085607IBV10T1-5WA-B-X101M8コネクタ、コネクタケーブル付(長さ300mm)【タンク】縦形180°
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
78085616IBV10T2-5LO-B-X101L形プラグコネクタ、コネクタなし【タンク】横方180°
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
78085625IBV10T1-5WA-C-X101M8コネクタ、コネクタケーブル付(長さ300mm)【タンク】縦形270°
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
78085641IBV10T1-5WAO-A-X101M8コネクタ、コネクタケーブルなし【タンク】縦形90°
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
46日以内出荷
返品不可
78085650IBV10T1-5LO-A-X101L形プラグコネクタ、コネクタなし【タンク】縦形90°
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
78085677IBV10T1-5L-X101L形プラグコネクタ、リード線付(長さ300mm)【タンク】縦形0°
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
78085686IBV10T2-5WAO-A-X101M8コネクタ、コネクタケーブルなし【タンク】横方90°
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
78085711IBV10T1-5L-A-X101L形プラグコネクタ、リード線付(長さ300mm)【タンク】縦形90°
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
78085720IBV10T2-5L-C-X101L形プラグコネクタ、リード線付(長さ300mm)【タンク】横方270°
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
78085729IBV10T2-5L-A-X101L形プラグコネクタ、リード線付(長さ300mm)【タンク】横方90°
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
78085738IBV10T1-5WAO-X101M8コネクタ、コネクタケーブルなし【タンク】縦形0°
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
46日以内出荷
返品不可
78085756IBV10T2-5L-B-X101L形プラグコネクタ、リード線付(長さ300mm)【タンク】横方180°
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
78085781IBV10T1-5WAO-B-X101M8コネクタ、コネクタケーブルなし【タンク】縦形180°
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
46日以内出荷
返品不可
78085790IBV10T2-5WA-A-X101M8コネクタ、コネクタケーブル付(長さ300mm)【タンク】横方90°
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
46日以内出荷
返品不可
78085808IBV10T2-5LO-C-X101L形プラグコネクタ、コネクタなし【タンク】横方270°
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
78085817IBV10T2-5WAO-B-X101M8コネクタ、コネクタケーブルなし【タンク】横方180°
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
78085826IBV10T2-5WAO-C-X101M8コネクタ、コネクタケーブルなし【タンク】横方270°
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
78085835IBV10T1-5LO-X101L形プラグコネクタ、コネクタなし【タンク】縦形0°
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
78085851IBV10T1-5LO-B-X101L形プラグコネクタ、コネクタなし【タンク】縦形180°
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
78085860IBV10T1-5WA-A-X101M8コネクタ、コネクタケーブル付(長さ300mm)【タンク】縦形90°
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
78085869IBV10T2-5WA-C-X101M8コネクタ、コネクタケーブル付(長さ300mm)【タンク】横方270°
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
46日以内出荷
返品不可
78085878IBV10T1-5LO-C-X101L形プラグコネクタ、コネクタなし【タンク】縦形270°
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
78085887IBV10T1-5WA-X101M8コネクタ、コネクタケーブル付(長さ300mm)【タンク】縦形0°
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
78085896IBV10T1-5L-B-X101L形プラグコネクタ、リード線付(長さ300mm)【タンク】縦形180°
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
78085905IBV10T2-5LO-A-X101L形プラグコネクタ、コネクタなし【タンク】横方90°
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
78085921IBV10T2-5WA-B-X101M8コネクタ、コネクタケーブル付(長さ300mm)【タンク】横方180°
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
46日以内出荷
返品不可
78085930IBV10T1-5WAO-C-X101M8コネクタ、コネクタケーブルなし【タンク】縦形270°
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする