カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • シンコール(156)
  • 東芝(118)
  • リンナイ(89)
  • YAMAHA(ヤマハ)(75)
  • コガネイ(74)
  • オカムラ(岡村製作所)(49)
  • INAX(LIXIL)(47)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(35)
  • エスコ(27)
  • Canon(24)
  • 阪口製作所(22)
  • 日東工業(21)
  • VISHAY(19)
  • LEPLUS NEXT(19)
  • Texas Instruments(18)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • SAMTEC(17)
  • LEPLUS(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp-2」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS5Z3 SMCSS5Z3SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
薄形シリンダ CDQ2LP SMC薄形シリンダ CDQ2LPSMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2LP63) SMCCD Series(CDQ2LP63)SMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2LP50) SMCCD Series(CDQ2LP50)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LP50-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LP50-~)SMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(4件のレビュー)
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
CD Series(CDA2LP80) SMCCD Series(CDA2LP80)SMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2LP50) SMCCD Series(CDA2LP50)SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2LP40) SMCCD Series(CDA2LP40)SMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CD Series(CDA2LP63) SMCCD Series(CDA2LP63)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形SMC
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
SY514 SMCSY514SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LP~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LP~)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド
SY714 SMCSY714SMC
9,398税込10,338
1個
当日出荷から13日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2LP SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2LPSMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
サブプレートアッセンブリ SMCサブプレートアッセンブリSMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5ねじの種類Rc
SY512 SMCSY512SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル
その他(CKZ2N~) SMCその他(CKZ2N~)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CKZ2N SMCCKZ2NSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N80) SMCCKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N80)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動シリンダポート(-) NPT
CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N50) SMCCKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N50)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動シリンダポート(-) NPT
CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N63) SMCCKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N63)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動シリンダポート(-) NPT
CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠 SMCCKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
仕様スイッチ型式:(P) P&F
パワークランプシリンダ CKZ2Nシリーズ CKZ2N50TF SMCパワークランプシリンダ CKZ2Nシリーズ CKZ2N50TFSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動スイッチ(P) P&Fアーム開度120degポート接続口径【シリンダ】(TF) G
CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N80TF) SMCCKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N80TF)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動シリンダポート(TF) G
CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N50TF) SMCCKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N50TF)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動シリンダポート(TF) G
CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N63TF) SMCCKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N63TF)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動シリンダポート(TF) G