34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
30日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
8,398 税込9,238
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
8,198 税込9,018
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6374種類の商品があります)

・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
作動方式複動片ロッド
1個
18,980 税込20,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC CADデータあり
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
8,598 税込9,458
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

SY514 SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

SY714 SMC CADデータあり
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)


サブプレートアッセンブリ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 ねじの種類Rc
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


SY512 SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

CKZ2N SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N80) SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N50) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N63) SMC CADデータあり
1個
61,980 税込68,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


パワークランプシリンダ CKZ2Nシリーズ CKZ2N50TF SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N80TF) SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N50TF) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N63TF) SMC CADデータあり
1個
61,980 税込68,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)