カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • Festo(8)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • マルチ計測器(4)
  • マザーツール(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • OM SYSTEM(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • TRW(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • オリンパス(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • ネグロス電工(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 三菱電機(1)
  • 共立理化学研究所(1)
  • ニチコン(1)
  • FDK(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr2d」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2D SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2DSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ポート数2口径1ねじの種類Rc
VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ2D3) SMCVXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ2D3)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc使用流体油用口径1
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa・℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケース金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
6,798税込7,478
1個
10日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
5,598税込6,158
1個
11日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH SeriesSMC
14,980税込16,478
1台
21日以内出荷
圧力降下最大50%削減、省エネに貢献 エレメント交換時の作業性向上、目詰まりスイッチで交換時期をお知らせ 軽量、最大50%削減(従来品との比較) 色で識別可能なエレメント 透明ケースガード(2層構造) 360°目視確認可能 外部環境からケースを保護し、安全性向上 処理空気量最大50%UP(従来品との比較)
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気単位MPa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(7.26MB)取扱説明書取扱説明書(2.86MB)
関連キーワード
flr20特集